Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF CARB Toroidalrollenlager C 2316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFC 2316
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2316
EAN/GTIN:
     7316570749410
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
188 mm
Verpackungslänge:
188 mm
Packungsbreite:
65 mm
Verpackungsvolumen:
2.297 dm³
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
DynamischeTragzahl:
510 kN
StatischeTragzahl:
550 kN
Grenzdrehzahl:
4500 r/min
Referenzdrehzahl:
3400 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Ohne
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, C 2316, 07316570749410
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,88*
€ 369,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,71*
€ 428,03*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,86*
€ 435,89*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,77*
€ 438,15*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 511,26*
€ 545,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,15*
€ 521,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,53*
€ 514,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,42*
€ 495,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,54*
€ 488,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 401,42*
€ 477,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,77*
€ 465,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.