Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2316 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2316
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2316
EAN/GTIN:
     7316570749410
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Tragzahlen dynamisch: 510 kN Bauart: käfiggeführt Baureihe: C23 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 102 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 58 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 61 kN Tragzahlen statisch: 550 kN Referenzdrehzahl min-1: 3400 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 80 mm Grenzdrehzahl min-1: 4500 Schultermaß D1: 145 mm Außendurchmesser D: 170 mm Schultermaß d2: 102 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C23
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
58 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
61 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4500
Innendurchmesser d:
80 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3400
Schultermaß d1:
102 mm
Schultermaß D1:
145 mm
Schultermaß d2:
102 mm
Tragzahlen dynamisch:
510 kN
Tragzahlen statisch:
550 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 2316, C 2316
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,46*
€ 373,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,66*
€ 384,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,31*
€ 443,19*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,64*
€ 452,64*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,34*
€ 554,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,64*
€ 516,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,81*
€ 510,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,64*
€ 480,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.