Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 D.30mm HSS DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000660677
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B10030.0
EAN/GTIN:
     7320760048740
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Vierkantantrieb · Durchmesser 30.00mm mit einer Gesamtlänge von 247mm · einer Schneidenlänge von 124mm und 31mm lange konische Führung · gemäß DIN 206 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSS mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · Grau und dehnbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS · Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 30
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
30
Gesamtlänge:
247
Schneidenlänge:
124
Schneidenanzahl:
10
Vierkant:
24
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Anschnittlänge:
31 mm
Modell:
B100
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 30mm, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,71*
€ 192,73*
5 Tage
29
€ 5,99*
ab € 157,64*
€ 193,65*
Lager 1498
29
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 193,74*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 163,42*
€ 194,61*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 168,27*
€ 200,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.