Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B10030.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 30 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B10030.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 30 mm HSS
DORMER B10030.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 30 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273794
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660677
EAN/GTIN:
     7320760048740
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle H7 HSS DORMER Dormer Handreibahle HSS DIN 206 Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Blank/Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660677
Werksnummer:
8000660677
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 30 mm
Norm:
DIN 206 H7
Produktart:
Handreibahle
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 30mm, din 206
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 192,53*
Lager 1955
29
€ 5,99*
ab € 157,69*
€ 193,47*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 163,05*
€ 193,56*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 163,29*
€ 194,45*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 168,33*
€ 199,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.