Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 D.30mm HSS DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000660677
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B10030.0
EAN/GTIN:
     7320760048740
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Vierkantantrieb · Durchmesser 30.00mm mit einer Gesamtlänge von 247mm · einer Schneidenlänge von 124mm und 31mm lange konische Führung · gemäß DIN 206 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSS mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · Grau und dehnbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS · Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 30
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
30
Gesamtlänge:
247
Schneidenlänge:
124
Schneidenanzahl:
10
Vierkant:
24
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Anschnittlänge:
31 mm
Modell:
B100
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,45*
€ 189,97*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 157,06*
€ 190,35*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 190,78*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 163,79*
€ 191,58*
Lager 4BULW
16
€ 5,59*
ab € 171,76*
€ 201,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.