Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS L.30m Band-B.13mm cm EG III Glasfaserband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
Logo
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
Artikel-Nr.:
     1498-8000911848
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19662
EAN/GTIN:
     4005069196622
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Y-Rahmen · STABILA KINK PROTECTION - knicksicheres Glasfaserband mit metrischer Skala · Universalhaken · STABILA CRANK CHANGE - einfacher Wechsel der Kurbel von Rechts- auf Linkshänderbetrieb · ergonomischer Softgrip-Handgriff · STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK: variable Befestigungsmöglichkeiten dank ausklappbarem SPIKES-Haken - für sicheren Halt beim Ziehen des Bandes · STABILA SPIKES-Beschichtung · integrierte Nagel-Öse im Haken · Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Länge - 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt und Ringanfang · Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages · Gehäuse aus PC/ABS-Kunststoff · EG-Genauigkeitsklasse IIIWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 250 mm· Art der Skala: einseitig· Art des Gehäuses: Y-Rahmen· Bandmaterial: Glasfasermaßband· Bauartzulassung: Ja· Breite: 5 cm· Breite inkl. Verkaufsverpackung: 50 mm· CE-Kennzeichen: Ja· Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 870 g· Gewicht Kunststoffe: 90 g· Gewicht Papier/Pappe: 170 g· Grüner Punkt: Ja· Haken: Universalhaken· Höhe: 32 cm· Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 400 mm· Länge: 22 cm· Länge inkl. Verkaufsverpackung: 250 mm· Nettogewicht: 0.62 kg· REACH-Verordnung: Konform· RoHS Richtlinie: Konform· Skala: metrisch· Werkstoff: Kunststoff glasfaserverstärkt· Max. Messbereich: 30 m
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
B
Gehäuse:
PC-ABS / TPE
Teilung:
cm
Farbe:
gelb
Genauigkeit:
EG III
Marke:
STABILA
Ausführung:
Glasfaserband
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 30m kunststoff, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß 30m, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,94*
€ 34,26*
1
€ 4,00*
ab € 26,91*
€ 34,37*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 26,96*
€ 34,39*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 36,31*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 29,16*
€ 37,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19654
ab € 14,64*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19658
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.