Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila LBM 1000 Fibreglass (cm) 19662 Maßband 30m ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W181032
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19662
EAN/GTIN:
     4005069196622
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Als erfahrener Profi brauchen Sie zum Messen langer Strecken ein Bandmaß, das intensiver Beanspruchung im täglichen Gebrauch gewachsen ist. Das LBM 1000 FIBREGLASS vereint mehrere Vorteile: bruchsicherer Y-Rahmen, leichtes und knicksicheres Glasfaserband sowie Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten. Je nach Anwendungssituation haben Sie die Wahl zwischen dem ausklappbaren Metallhaken mit STABILA SPIKES-Beschichtung, der integrierten Nagel-Öse oder dem großen Kunststoffring mit Nagelkerbe. Dank Kurbelwechsel sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Features:
Bruchsicherer Y-Rahmen aus hochwertigem PC/ABS-Kunststoff schützt das Band vor Schlägen
Beschädigungen durch Knicken des Glasfaserbandes werden dank STABILA KINK PROTECTION vermieden
Variable Befestigungsmöglichkeiten durch STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK. Einfacher Kurbelwechsel - STABILA CRANK CHANGE
Lieferumfang:
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000, 30 m, Glasfaserband mit metrischer Skala, Universalhaken.
Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
30 m
Material:
ABS
Messeinheit:
cm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 30m kunststoff, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß 30m, Stabila, LBM 1000 Fibreglass (cm), glasfaser-messband, meßband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,94*
€ 34,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 26,91*
€ 34,37*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 26,96*
€ 34,39*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 36,31*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 29,16*
€ 37,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19654
ab € 14,64*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19658
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.