Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1019xB1005xT736mm lichtgrau/anthrazitgrau 6 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000426005
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     801000/1221AV 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413062375
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Gehäuse · Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · Gehäuse mit Rahmenverstärkung · Gesamttragfähigkeit 1500 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort mit 100 % Vollauszug · mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen Lackierung · Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 900mm · Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
1005 mm
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1019 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.013,30*
€ 1.135,59*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 984,82*
€ 1.136,7333*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 1.010,89*
€ 1.137,88*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 990,86*
€ 1.142,77*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 999,81*
€ 1.162,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,88*
€ 1.354,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,42*
€ 1.352,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,29*
€ 1.302,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,14*
€ 1.261,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,89*
€ 1.202,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1221AV 7035/5005
ab € 502,99*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1401AV 7035/5005
ab € 683,48*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/2221AV 7035/5005
ab € 680,15*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1401AV 7035/7016
ab € 684,73*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1221AV 7035/7016
ab € 503,84*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/2221AV 7035/7016
ab € 684,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.