Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1019xB1005xT736mm lichtgrau/anthrazitgrau 6 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000426005
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     801000/1221AV 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413062375
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Gehäuse · Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · Gehäuse mit Rahmenverstärkung · Gesamttragfähigkeit 1500 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort mit 100 % Vollauszug · mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen Lackierung · Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 900mm · Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
1005 mm
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1019 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
4
Frei Haus
ab € 1.009,09*
€ 1.123,30*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 981,52*
€ 1.124,4333*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.009,92*
€ 1.125,56*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 988,70*
€ 1.130,39*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.000,17*
€ 1.149,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,30*
€ 1.336,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,46*
€ 1.325,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.113,45*
€ 1.325,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.113,44*
€ 1.324,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,40*
€ 1.273,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.070,39*
€ 1.273,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.070,38*
€ 1.273,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.070,37*
€ 1.273,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.070,36*
€ 1.273,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,23*
€ 1.252,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,09*
€ 1.200,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1221AV 7035/5005
ab € 559,70*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1401AV 7035/5005
ab € 685,97*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/2221AV 7035/5005
ab € 681,69*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1401AV 7035/7016
ab € 686,32*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1221AV 7035/7016
ab € 560,13*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/2221AV 7035/7016
ab € 683,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.