Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle PUR Naben-L.75mm Rad-B.75mm D.82mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000443254
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.82.20D
EAN/GTIN:
     4021885030650
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethan · mit je 2 Präzisionskugellagern pro Rolle · für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt · robust und abriebfest · elastischer, geräuscharmer Lauf · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
750 kg
Nabenlänge:
75 mm
Rad-Ø:
82 mm
Radbreite:
75 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,92*
€ 22,52*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 20,37*
€ 25,41*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,46*
€ 25,64*
27 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 27,43*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 22,64*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 16,01*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,18*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 21,95*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,58*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,18*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,02*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,38*
Ähnlich
BS Rollen
C40.80.20A
ab € 15,68*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,87*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20A
ab € 18,51*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.