Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Handgabelhubwagen
>
Gabelrolle
>
Artikel
BS ROLLEN, Hubwagen-Gabelrolle, PU, DxB 82x75 mm,, Naben-L 75 mm, Tragl. 750 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-11241-D57-C40.82.20D
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
C40.82.20D
EAN/GTIN:
4021885030650
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelrolle für Hubwagen, Polyurethan 95+/-3, Durchm.xB 82x75 mm, Naben-L 75 mm, Traglast 750 kg, Kugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,160 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
EU
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Polyurethanrolle
,
Gummirolle
,
Vollelastik-Reifen
,
Vollgummi-Reifen
,
Vollgummirad
,
Vollgummirolle
,
bs rollen polyurethanrad
,
polyurethan reifen
,
gabelrollen polyurethan
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 22,24*
Lager 1498
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 20,05*
€ 24,78*
Lager 1690
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 20,40*
€ 25,33*
Lager 2478
1 Tag
18
3
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 26,85*
Lager 4BULW
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 21,88*
€ 26,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabelhubwagenrad , Traglast 120kg, Tragfähigkeit: 400 kg, Nabenl. 40 mm
BS Rollen
C40.85.20
ab € 15,96*
Ähnlich
Gabelhubwagenrad, Kugellager, Traglast 120kg, Nabenl. 66 m
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,16*
Ähnlich
Gabelhubwagenrad, Traglast 120kg, Tragfähigkeit: 1000 kg, Nabenl. 93 mm
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 22,09*
Ähnlich
Gabelhubwagenrad, Traglast120kg, Tragfähigkeit: 1000 kg, Nabenl. 100 mm
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,60*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.100mm Rad-B.100mm D.85mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,24*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.56mm Rad-B.60mm D.82mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.82
ab € 12,07*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.66mm Rad-B.70mm D.82mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,32*
Ähnlich
Gabelrolle PUR Naben-L.54mm Rad-B.54mm D.80mm BS ROLLEN
BS Rollen
C40.80.20A
ab € 15,72*
Ähnlich
Gabelrolle PUR Naben-L.61,6mm Rad-B.62mm D.75mm BS ROLLEN
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,85*
Ähnlich
Gabelrolle PUR Naben-L.75mm Rad-B.75mm D.75mm BS ROLLEN
BS Rollen
C40.75.20A
ab € 18,46*
Ähnlich
Gabelrolle PUR Naben-L.90mm Rad-B.90mm D.82mm BS ROLLEN
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen