Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter blau PP Schwerlast Durchfassgr.Seitenwände geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000446036
Herst.-Nr.:
     VTK 600/320-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022050199
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polypropylen · als Schwerlastkasten einsetzbar · hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet · mehr Stabilität durch Rippenboden · ab einer Höhe von 210 mm Griffe an den Stirnseiten · lebensmittelecht · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · passende Etikettengröße E3 Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 300mm · Innenlänge: 560mm · Innenbreite: 360mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
75 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Ausführung:
Schwerlast
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff, groß behälter, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 17,76*
€ 24,84*
Lager 1498
47
1
€ 5,45*
ab € 17,87*
€ 24,96*
6 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 17,81*
€ 25,50*
2 Tage
47
4
Frei Haus
ab € 17,98*
€ 26,15*
2 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 19,18*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D600A SCHWARZ
ab € 17,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 30,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 05
ab € 24,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 31,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 33,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.