Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE VTK 600/320-0 BLAU Transportstapelbehälter L600xB400xH320mm blau PP Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE VTK 600/320-0 BLAU Transportstapelbehälter L600xB400xH320mm blau PP Sc
LA-KA-PE VTK 600/320-0 BLAU Transportstapelbehälter L600xB400xH320mm blau PP Sc
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300562
Herst.-Nr.:
     VTK 600/320-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022050199
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportbehälter blau PP Schwerlast Durchfassgr.Seitenwände geschl. aus Polypropylen · als Schwerlastkasten einsetzbar · hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet · mehr Stabilität durch Rippenboden · ab einer Höhe von 210 mm Griffe an den Stirnseiten · lebensmittelecht · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · passende Etikettengröße E3 Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 300mm · Innenlänge: 560mm · Innenbreite: 360mm Lieferung ohne Deckel
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
VTK 600/320-0 BLAU
Werksnummer:
9000446036
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
325,00
Gewicht netto Kg:
2,690000
Gewicht brutto Kg:
2,584000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
L600xB400xH320mm
Produktart:
Transportstapelbehälter
Ausfuehrung:
Seitenwände geschlossen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 17,86*
€ 24,63*
2 Tage
51
1
€ 5,45*
ab € 18,00*
€ 24,75*
Lager 1955
51
1
€ 5,99*
ab € 17,91*
€ 25,27*
2 Tage
51
4
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 25,94*
3 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 19,12*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D600A SCHWARZ
ab € 17,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 29,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 05
ab € 24,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 31,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 33,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 69,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.