Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH120mm grün PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000448132
Herst.-Nr.:
     TK400/120-0 GRÜN
EAN/GTIN:
     4031022018779
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 110mm · Innenlänge: 356mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
30 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grün
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter grün, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
15
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,10*
4 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,75*
2 Tage
50
1
€ 5,59*
ab € 4,47*
€ 6,77*
Lager 1498
81
1
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 6,78*
6 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D400
ab € 10,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.