Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH120mm grün PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448132
Herst.-Nr.:
     TK400/120-0 GRÜN
EAN/GTIN:
     4031022018779
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 110mm · Innenlänge: 356mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
30 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grün
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter grün, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
15
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,04*
Lager 1690
60
1
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 6,75*
1 Tag
57
1
€ 5,59*
ab € 4,47*
€ 6,77*
1 Tag
91
1
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 6,78*
6 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D400
ab € 10,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.