Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L600xB400xH320mm rot PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000448155
Herst.-Nr.:
     TK600/320-0 ROT
EAN/GTIN:
     4031022014986
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C · Boden und Seitenwände geschlossenWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 305mm· Innenlänge: 551mm· Innenbreite: 352mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
60 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
rot
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
5
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 18,61*
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 14,13*
€ 19,60*
Lager 1498
127
1
€ 5,45*
ab € 14,21*
€ 19,69*
5 Tage
101
1
€ 8,90*
ab € 15,97*
€ 19,86*
2 Tage
101
1
€ 4,99*
ab € 15,11*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D600
ab € 5,275*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
ab € 7,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 82,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.