Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L600xB400xH320mm rot PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448155
Herst.-Nr.:
     TK600/320-0 ROT
EAN/GTIN:
     4031022014986
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C · Boden und Seitenwände geschlossenWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 305mm· Innenlänge: 551mm· Innenbreite: 352mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
60 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
rot
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
5
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 18,10*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 18,93*
2 Tage
49
1
€ 5,45*
ab € 14,24*
€ 19,03*
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 14,68*
€ 19,87*
4 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 15,08*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D600
ab € 5,3475*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
ab € 7,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 82,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.