Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 15l PE weiß 1 Tragebügel Einfüllöffnung-D.120mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000450451
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825051
EAN/GTIN:
     4023122268864
Suchbegriffe:
Getränke-Fass
Getränkefass
Rund-Fass
Rundfass
rund · weiß · komplett mit Schraubdeckel Ø 120 mm · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg · Ausführung: rund
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Einfüllöffnung-Ø:
120 mm
Ausstattung:
1 Tragebügel
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
345 mm
Gesamt-Ø:
300 mm
Marke:
GRAF
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: graf getraenkefass, getränkefass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,12*
€ 30,31*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 30,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,66*
€ 30,82*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 23,66*
€ 31,17*
Lager 1498
8
1
€ 5,45*
ab € 24,33*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,32*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,80*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 21,92*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,20*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,28*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,06*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.