Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 15 l H 345mm D 300 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass 15 l H 345mm D 300 mm weiß
Fass 15 l H 345mm D 300 mm weiß
Artikel-Nr.:
     214B-7830408861
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825051
EAN/GTIN:
     4023122268864
Suchbegriffe:
Getränke-Fass
Getränkefass
Rund-Fass
Rundfass
Fass, rund, stehend • Starkwandige Ausführung • Schlag- und stoßfest • Material: Polyethylen • Farbe: weiß • Füllstand von außen gut sichtbar durch transparentes Material • Lebensmittelecht • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) • Tragfähigkeit Griffe: 30 kg/Griff Lieferung: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
15 l
Made in Germany:
ja
Ausführung:
1 Tragebügel
Maße H x Ø:
345 x 300 mm
Einfüllöffnung Ø:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: rundfass graf 15l, getränke-fass graf, getränke fass, Fasslagerung, Transportfass, Fass, Kunststofffass, Lagerfass, 7830408861, 30408861
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 29,94*
5 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 30,09*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,69*
€ 30,50*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 23,79*
€ 31,06*
2 Tage
24
1
€ 5,45*
ab € 24,12*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,32*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,80*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 22,02*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,23*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,25*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,05*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.