Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner H1278xB315xT74mm ultramarinblau 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000451201
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00201-08
EAN/GTIN:
     4052301027138
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausstattung:
für 10 Auftragstaschen
Ausführung:
1-reihig
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Breite:
315 mm
passend für:
10 Auftragstaschen/Belege DIN A4
Marke:
EICHNER
Tiefe:
74 mm
Höhe:
1278 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,34*
€ 155,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,52*
€ 155,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,82*
€ 161,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,36*
€ 163,07*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 137,95*
€ 167,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,59*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 71,60*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 118,28*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 132,84*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 132,74*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 211,94*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 211,09*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 210,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.