Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner H1278xB554xT74mm ultramarinblau 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000451204
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00202-08
EAN/GTIN:
     4052301027190
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausstattung:
für 20 Auftragstaschen
Ausführung:
2-reihig
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Breite:
554 mm
passend für:
20 Auftragstaschen/Belege DIN A4
Marke:
EICHNER
Tiefe:
74 mm
Höhe:
1278 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,04*
€ 243,88*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 251,63*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 220,46*
€ 252,83*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 220,87*
€ 253,93*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,50*
€ 261,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,30*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 74,72*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 119,46*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-08
ab € 125,79*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 132,85*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 133,92*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 210,89*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 211,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.