| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000451236 Herst.-Nr.: 9015-00285 EAN/GTIN: 4052301110007 |
| |
|
| | |
| DIN A4 · mit Klettverschluss, Aufhängekordel und Klarsichttasche auf der Vorderseite · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Format: DIN A4 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Marke: | EICHNER | Ausführung: | mit Klettverschluss, Kordel u.Tasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, kartensortiertafel din a4, dokumenten sortiertafel, schreibmappe a4, Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,15* | € 4,29* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,18* | € 4,32* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,21* | € 4,35* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,24* | € 4,38* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,23* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|