Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker m.Rollen Kunstlederpolster schwarz Sitz-H.420-550mm TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000454312_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000454312_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000454312
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260 D 10 H
EAN/GTIN:
     4014296166124
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Sitz mit bequemem Kunstlederpolster Ø 360 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzfläche:
Kunstlederpolster
Sitzhöhenverstellung:
420-550 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
TOPSTAR
Sitz-Ø:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Corona, Hocker, Rollhocker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 44,29*
€ 56,94*
1 Tag
53
1
€ 5,59*
ab € 44,70*
€ 56,99*
Lager 1498
75
1
€ 5,50*
ab € 44,78*
€ 57,18*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 45,75*
€ 58,36*
1 Tag
75
2
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 59,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.