Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker m.Rollen Kunstlederpolster schwarz Sitz-H.420-550mm TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000454312
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260 D 10 H
EAN/GTIN:
     4014296166124
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Sitz mit bequemem Kunstlederpolster Ø 360 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzfläche:
Kunstlederpolster
Sitzhöhenverstellung:
420-550 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
TOPSTAR
Sitz-Ø:
360 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Corona, Hocker, Rollhocker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
57
1
€ 5,99*
ab € 44,31*
€ 57,54*
1 Tag
54
1
€ 5,59*
ab € 44,73*
€ 57,59*
1 Tag
78
1
€ 5,50*
ab € 44,71*
€ 57,77*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 45,81*
€ 59,00*
1 Tag
78
2
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.