Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948911023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260D10H
EAN/GTIN:
     4014296166124
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker Tec 60Drehhocker mit stufenloser Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder. Sitzbezug im strapazierfähigen Kunstleder.Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz. Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden.. Sitzhöhe: 39-52cm. Sitzdurchmesser: 35 cm. Getestet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
Kunstleder
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
42 - 55 cm
Sitz-Durchmesser:
37 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 44,29*
€ 56,94*
1 Tag
53
1
€ 5,59*
ab € 44,70*
€ 56,99*
1 Tag
75
1
€ 5,50*
ab € 44,78*
€ 57,18*
Lager 690
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 45,75*
€ 58,36*
1 Tag
75
2
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 59,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.