Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbock H.max.1310mm STA höhenv.BRENNENSTUHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000461900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1444700
EAN/GTIN:
     4007123101641
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
höhenverstellbar bis 1310 mm · Auflage mit ausklappbarer seitlicher Abrutschsicherung · stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr, schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, zusammenklappbar · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Höhe:
max.1310 mm
Verstellbereich:
810-1310 mm
max. Gesamtbelastung:
160 kg
Auflagenbreite:
560 mm
Marke:
BRENNENSTUHL
Ausführung:
höhenverstellbar
Material:
Stahlrohr
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3391
2
€ 8,50*
ab € 21,4246*
€ 26,9046*
4 Tage
141
2
€ 5,99*
ab € 22,64*
€ 28,34*
1
€ 4,95*
ab € 22,84*
€ 28,90*
Lager 1498
132
2
€ 5,45*
ab € 23,10*
€ 28,91*
1
€ 4,00*
ab € 23,22*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 57,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.