Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H810xB370xT410mm 70-120l Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000466319
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     AS2007
EAN/GTIN:
     4025897800072
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 70-/120-l-Kunststoffsäcke · robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt · Kunststoffdeckel eckig mit Klemmring zur Sackbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Deckelausführung: Kunststoff
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
schwarz
Gestell:
Stahl
Breite:
370 mm
für Säcke Inhalt:
70-120 l
Tiefe:
410 mm
Höhe:
810 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 27,25*
€ 35,05*
Lager 1498
66
1
€ 5,45*
ab € 27,63*
€ 35,22*
1 Tag
46
1
€ 5,59*
ab € 28,56*
€ 36,37*
1 Tag
66
1
€ 4,99*
ab € 28,70*
€ 36,38*
1 Tag
66
2
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 36,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,18*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,48*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,39*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,56*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,51*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,24*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,10*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 78,52*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 87,59*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 47,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.