Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 60l Stahlbl.TZN m.losem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000467140
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2070-00
EAN/GTIN:
     4040136207009
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigenschaften:· Oberer-Ø: 400mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Gesamthöhe:
635 mm
Gewicht:
7,0 kg
Farbe:
feuerverzinkt
Ausführung:
mit losem Deckel
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, blechtonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, System-Mülleimer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 81,78*
€ 113,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 119,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 119,59*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,85*
€ 120,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,22*
€ 121,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 175,97*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 247,97*
Ähnlich
k.A.
2035-01
ab € 351,95*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,16*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,77*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 29,38*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.