Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Mülleimer 110l Stahlbl.TZN o.Bügel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-9136466110
Hersteller:
Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
2035-00
EAN/GTIN:
4040136203506
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Stahlblech feuerverzinkt · nach DIN EN ISO 1461 · für staubfreie Entleerung · alle Beschlagteile sind dauerhaft mit Deckel bzw. Rumpf verbunden · durch Feuerverzinkung hoher KorrosionsschutzWeitere technische Eigenschaften:· Oberer-Ø: 475mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
110 l
Gesamthöhe:
905 mm
Gewicht:
20,0 kg
Ausführung:
ohne Bügel
Material:
Stahlblech
Marke:
RENNER
... >
Mülltonnen
>
Mülltonnen/-großbehälter
>
Mülleimer RENNER
Weitere Suchbegriffe:
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
mülltonne verzinkt 110l
,
blech tonne
,
abfalltonne stahl
,
Abfallbehälter
,
Abfallsammler
,
Mülleimer
,
Mülltonnen
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,32*
€ 216,94*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,02*
€ 246,03*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,11*
€ 272,78*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,83*
€ 273,89*
Lager 260
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 224,91*
€ 276,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,33*
€ 324,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mülleimer 110l Stahlbl.verz.fahrbar
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 247,27*
Ähnlich
Mülleimer 35l Ku.anthrazit m.Bügel SULO
SULO
1052485
ab € 29,01*
Ähnlich
Mülleimer 35l Stahlbl.TZN m.Bügel
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,19*
Ähnlich
Mülleimer 50l Ku.anthrazit m.Bügel SULO
SULO
1052566
ab € 32,48*
Ähnlich
Mülleimer ohne Bügel 65 l verzinkt
k.A.
4040136205500
ab € 99,56*
Ähnlich
Mülltonne 100l Stahlbl.TZN m.losem Deckel
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 97,02*
Ähnlich
Mülltonne 60l Stahlbl.TZN m.losem Deckel
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 81,87*
Ähnlich
Mülltonne 80l Stahlbl.TZN m.losem Deckel
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 87,08*
Ähnlich
System-Mülleimer mit Verschlussbügel, Scharnierdeckel, Vol. 25 l, Durchm.xH 387x
Renner
2031-00
ab € 69,13*
Ähnlich
System-Mülleimer, 50 l, mit Bügel
Renner
2033-00
ab € 82,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen