Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer 110l Stahlbl.verz.fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-9136466903
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2035-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter
Abfallsammler
Mülleimer
Müllgroßbehälter
fahrbar, Stahlblech, feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461 für staubfreie Entleerung nach DIN 6628/6629 · mit stabilem Rundrohr-Griff und kugelgelagerten Vollgummirädern · ohne BügelWeitere technische Eigenschaften:· Oberer-Ø: 476mm· Unterer-Ø: 385mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
110 l
Gesamthöhe:
935 mm
Bereifung:
Vollgummi
Ausführung:
fahrbar
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,12*
€ 316,14*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,73*
€ 329,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,42*
€ 334,35*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,35*
€ 351,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,39*
€ 352,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,69*
€ 408,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,73*
€ 391,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 175,94*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 29,68*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,17*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 32,3048*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,40*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 103,52*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 87,63*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,10*
Ähnlich
Renner
2033-00
ab € 82,13*
Ähnlich
k.A.
164730
ab € 95,97*
Ähnlich
k.A.
164731
ab € 98,31*
Ähnlich
k.A.
164734
ab € 144,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.