Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter H1115xB240xT135mm Anz.Fächer 12 A4 hoch Polystyrol schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000493664
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709763060
EAN/GTIN:
     7318089763062
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
aus hochwertigem, kratzfesten Polystyrol · beliebiges AneinanderreihenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Wandmontage
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
12
für Format:
A4 hoch
Farbe:
schwarz
Breite:
240 mm
Fülltiefe:
24 mm
Marke:
DURABLE
Material:
Polystyrol
Tiefe:
135 mm
Höhe:
1115 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 36,42*
€ 47,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 37,31*
€ 48,40*
2 Tage
3
1
€ 2,90*
ab € 38,39*
€ 49,91*
1
€ 4,00*
ab € 40,37*
€ 53,55*
Lager 1498
13
1
€ 5,45*
ab € 41,40*
€ 53,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 41,40* pro Box)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,53*
Zubehör
Durable
1700760060
ab € 3,68*
Zubehör
Durable
1700760400
ab € 3,70*
Zubehör
Durable
1700760010
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.