Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter DURABLE Flexiboxx 12 A4 DIN A4 Polystyrol Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7701737
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7701737
Artikel-Nr.:
     94QG7-7701737
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709763060
EAN/GTIN:
     7318089763062
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
DURABLE Prospekthalter Flexiboxx 12 A4. Anzahl Fächer: 12 Fächer. Breite: 240 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 24 mm. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 1115 mm. Lieferumfang: 1 x Prospekthalter. Marke: DURABLE. Material: Polystyrol. Tiefe: 135 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1115 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a4 schwarz 12 fächer a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, PROSPEKTHALTER, WANDPROSPEKTHALTER, ZEITUNGSSAMMLER, PROSPEKTSTANDER, WERBEHALTER, PROSPEKTAUFSTELLER, PROSPEKTREGAL, BROSCHÜRENHALTER
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 36,42*
€ 47,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 37,31*
€ 48,40*
Lager 94QG7
3
1
€ 2,90*
ab € 38,39*
€ 49,91*
1
€ 4,00*
ab € 40,37*
€ 53,55*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 41,40*
€ 53,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 38,39* pro Box)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,53*
Zubehör
Durable
1700760060
ab € 3,68*
Zubehör
Durable
1700760400
ab € 3,70*
Zubehör
Durable
1700760010
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.