Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Alu.silber L.350mm Inh.675 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000495122
Herst.-Nr.:
     4279/350
EAN/GTIN:
     4009807793500
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
aus Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
675 ml
Länge:
350 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, alu abwiegeschaufel 35cm, abwiegeschaufel alu, abwiegeschaufel, Abwiegeschaufeln, Aluschaufel, Handschaufel, Kunststoffschaufel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 10,25*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 10,30*
Lager 1498
178
€ 5,45*
ab € 7,68*
€ 10,47*
2 Tage
103
€ 5,59*
ab € 8,22*
€ 11,19*
3 Tage
146
€ 4,99*
ab € 8,29*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,01*
Ähnlich
Wilesco
4279310
ab € 4,96*
Ähnlich
Wilesco
4009807794002
ab € 10,62*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,32*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.