Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Flächentafel B1500xH1000mm Emaille weiß magn.m.5 Tafelflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9001492956
Herst.-Nr.:
     KTW171510-02
EAN/GTIN:
     4054773021706
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
fünf Tafelflächen in Einem durch ausklappbare Seitenflügel, geschlossen sind zwei Tafelflächen sichtbar und verdecken drei Innenflächen · Fläche beschichtet mit umlaufendem Alu-Rahmen und Ablageschale · Fläche magnetisch und mit Boardmarkern beschriftbarWeitere technische Eigenschaften:· Seitenflügelhöhe: 1000mm· Seitenflügelbreite: 2 x 750mm
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Höhe:
1000 mm
Schreibflächenhöhe:
1000 mm
Ausführung:
mit 5 Tafelflächen
Material:
magnetisch
Schreibfläche:
Emaille weiß
Schreibflächenbreite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, flügel tafel, Flächentafel, Flächentafeln, Moderatorentafel, Moderatorentafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 483,92*
€ 563,48*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,45*
€ 587,98*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,44*
€ 613,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,38*
€ 614,81*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,13*
€ 729,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,97*
€ 678,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,48*
€ 649,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,46*
€ 643,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,44*
€ 641,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTF171510-02
ab € 644,67*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTF171512-02
ab € 699,34*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTF172010-02
ab € 704,37*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTF172012-02
ab € 755,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.