Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Flächentafel B2000xH1000mm Emaille weiß magn.m.5 Tafelflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9001492958
Herst.-Nr.:
     KTW172010-02
EAN/GTIN:
     4054773021720
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
fünf Tafelflächen in Einem durch ausklappbare Seitenflügel, geschlossen sind zwei Tafelflächen sichtbar und verdecken drei Innenflächen · Fläche beschichtet mit umlaufendem Alu-Rahmen und Ablageschale · Fläche magnetisch und mit Boardmarkern beschriftbarWeitere technische Eigenschaften:· Seitenflügelhöhe: 1000mm· Seitenflügelbreite: 2 x 1000mm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
1000 mm
Schreibflächenhöhe:
1000 mm
Ausführung:
mit 5 Tafelflächen
Material:
magnetisch
Schreibfläche:
Emaille weiß
Schreibflächenbreite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, flügel tafel, Flächentafel, Flächentafeln, Moderatorentafel, Moderatorentafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 593,37*
€ 656,28*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,26*
€ 683,55*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,78*
€ 704,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,91*
€ 706,54*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,74*
€ 838,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,12*
€ 793,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,80*
€ 785,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,78*
€ 779,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTF171510-02
ab € 647,08*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTF171512-02
ab € 701,85*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTF172010-02
ab € 705,57*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTF172012-02
ab € 756,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.