Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1950xB930xT400mm schwarzgrau 4 Fbd.o.Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9101484533
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9160-000 7021
EAN/GTIN:
     4025314774177
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
H 1950 x B 930 x T 400 mm · mit 4 Fachböden in Korpusfarbe, verstellbar im 15-mm-Raster
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Ausstattung:
ohne Türen
Breite:
930 mm
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Tragfähigkeit pro Fachboden:
ca. 70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,08*
€ 326,20*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,28*
€ 327,53*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,34*
€ 332,04*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,40*
€ 394,44*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 328,7504*
€ 394,7404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,20*
€ 388,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291701
ab € 74,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.