Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1950xB930xT400mm schwarzgrau 4 Fbd.o.Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484533
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9160-000 7021
EAN/GTIN:
     4025314774177
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
H 1950 x B 930 x T 400 mm · mit 4 Fachböden in Korpusfarbe, verstellbar im 15-mm-Raster
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Ausstattung:
ohne Türen
Breite:
930 mm
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Tragfähigkeit pro Fachboden:
ca. 70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,73*
€ 325,47*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,31*
€ 326,81*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,50*
€ 331,22*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,62*
€ 333,56*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 256,43*
€ 334,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,22*
€ 394,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,08*
€ 385,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,07*
€ 385,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 324,06*
€ 385,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291701
ab € 74,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.