Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1950xB930xT400mm schwarzgrau 4 Fbd.o.Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1338973
Hersteller:
     C+P
Herst.-Nr.:
     9160-000 7021
EAN/GTIN:
     4025314774177
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
H 1950 x B 930 x T 400 mm · mit 4 Fachböden in Korpusfarbe, verstellbar im 15-mm-Raster
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Ausstattung:
ohne Türen
Breite:
930 mm
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Tragfähigkeit pro Fachboden:
ca. 70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,80*
€ 322,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,23*
€ 324,29*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,24*
€ 329,02*
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 256,00*
€ 332,06*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,29*
€ 358,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,61*
€ 408,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,84*
€ 377,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10000
ab € 74,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.