Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Leder schwarz m.Synchrontechnik 430-530mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Artikel-Nr.:
     1498-9103482843
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     9089R A80
EAN/GTIN:
     4014296611785
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchron-Technik · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Stahlfußkreuz verchromt · individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar · Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze · stufenlose Sitzhöhenverstellung · bequemer Muldensitz, mit Knierolle · inklusive Armlehnen, Aluminium poliert , mit Leder Armauflagen · Lehne und Sitz 100 % echtes Leder, schwarz · Lehnenrückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder · Sitzfläche B 500 x T 500 mm · Sitzhöhe 430-530 mm · Lehnenhöhe 730 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Sitztiefe: 500mm
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
430-530 mm
Sitzbreite:
500 mm
Ausstattung:
mit Synchrontechnik
Sitz/Rückenpolster:
Leder
Ausführung:
mit Armlehnen, starr
Lehnenhöhe:
730 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,99*
€ 298,31*
€ 5,50*
ab € 240,32*
€ 300,56*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,02*
€ 310,98*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,01*
€ 311,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,52*
€ 312,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.