Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Leder schwarz m.Synchrontechn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chefsessel Leder schwarz m.Synchrontechn
Chefsessel Leder schwarz m.Synchrontechn
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1587703
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     9089R A80
EAN/GTIN:
     4014296611785
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchron-Technik · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Stahlfußkreuz verchromt · individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar · Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze · stufenlose Sitzhöhenverstellung · bequemer Muldensitz, mit Knierolle · inklusive Armlehnen, Aluminium poliert , mit Leder Armauflagen · Lehne und Sitz 100 % echtes Leder, schwarz · Lehnenrückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder · Sitzfläche B 500 x T 500 mm · Sitzhöhe 430-530 mm · Lehnenhöhe 730 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Sitztiefe: 500mm
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
430-530 mm
Sitzbreite:
500 mm
Ausstattung:
mit Synchrontechnik
Sitz/Rückenpolster:
Leder
Ausführung:
mit Armlehnen, starr
Lehnenhöhe:
730 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,99*
€ 298,31*
€ 5,50*
ab € 240,32*
€ 300,56*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,02*
€ 310,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,01*
€ 311,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,52*
€ 312,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.