Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77400141 Herst.-Nr.: 9089R A80 EAN/GTIN: 4014296611785 |
| | |
|
| | |
| Topstar Chefsessel "Chairman X", Echtleder, schwarz Bezug: 100% Leder, Rückenlehne mit Lendenwirbelszütze, bequemer Muldensitz mit Knierolle, mit Synchronmechanik, stabiles Stahl-Fußkreuz verchromt, inkl. Flügelarmlehnen verchromt mit Leder-Armauflagen, Tragkraft: 110 kg (9089R A80) Sitzmaße: (B)500 x (T)500 x (H)430 - 530 mm Lehnenhöhe: 730 mm, Lehnenbreite: 480 mm optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitssessel, chefsessel schwarz, Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,71* | € 297,19* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 238,45* | € 298,68* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,87* | € 311,65* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,02* | € 311,93* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,30* | € 313,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|