| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9103482843 Herst.-Nr.: 9089R A80 EAN/GTIN: 4014296611785 |
| |
|
| | |
| mit Synchron-Technik · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Stahlfußkreuz verchromt · individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar · Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze · stufenlose Sitzhöhenverstellung · bequemer Muldensitz, mit Knierolle · inklusive Armlehnen, Aluminium poliert , mit Leder Armauflagen · Lehne und Sitz 100 % echtes Leder, schwarz · Lehnenrückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder · Sitzfläche B 500 x T 500 mm · Sitzhöhe 430-530 mm · Lehnenhöhe 730 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Sitztiefe: 500mm Weitere Informationen: | | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 430-530 mm | Sitzbreite: | 500 mm | Ausstattung: | mit Synchrontechnik | Sitz/Rückenpolster: | Leder | Ausführung: | mit Armlehnen, starr | Lehnenhöhe: | 730 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitssessel, chefsessel schwarz, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,99* | € 298,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 240,32* | € 300,56* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 256,02* | € 310,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,01* | € 311,19* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,52* | € 312,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|