Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm silber o.Einwurföffnung Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9109468143
Herst.-Nr.:
     3583
EAN/GTIN:
     4030695035830
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Ø 200 x H 660 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
ohne Einwurföffnung
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,88*
€ 89,22*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,94*
€ 92,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,04*
€ 92,96*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 93,25*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 74,43*
€ 97,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 645,75*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 228,78*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 162,46*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 523,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 109,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40264
ab € 285,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.