Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm silber o.Einwurföffnung Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468143
Herst.-Nr.:
     3583
EAN/GTIN:
     4030695035830
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Ø 200 x H 660 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
ohne Einwurföffnung
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,89*
€ 89,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,95*
€ 92,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,05*
€ 92,91*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 93,20*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 74,44*
€ 97,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 646,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 228,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 163,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 520,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 109,80*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,72*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40264
ab € 286,22*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 150,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.