Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm rot m.Einwurföffnung Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468145
Herst.-Nr.:
     3590
EAN/GTIN:
     4030695035908
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Ø 200 x H 660 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Einwurföffnung
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,48*
€ 100,51*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 100,93*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 104,85*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,09*
€ 106,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,49*
€ 107,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 431,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 326,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 176,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,72*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 129,78*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 105,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 271,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.