Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H800xØ310mm 40l schwarz m.Deckel TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9109468236
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390033
EAN/GTIN:
     4260058005525
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Deckel mit integriertem Ascher schwarz beschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk · Anwendung: Edelstahlausführung für Außenbereiche, Farbige Ausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche. Zielgruppe/Einsatzorte: Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen, WartehallenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,6kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
TKG
Ausführung:
mit Deckel
Material:
Stahlblech
Ø:
310 mm
Höhe:
700 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 98,36*
€ 121,57*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 125,92*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 102,74*
€ 132,43*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,19*
€ 133,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,83*
€ 135,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.