Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H700xØ310mm 40l schwarz m.Deckel TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1659994
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390033
EAN/GTIN:
     4260058005525
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Deckel mit integriertem Ascher schwarz beschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk · Anwendung: Edelstahlausführung für Außenbereiche, Farbige Ausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche. Zielgruppe/Einsatzorte: Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen, Wartehallen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,6kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
TKG
Ausführung:
mit Deckel
Material:
Stahlblech
Ø:
310 mm
Höhe:
700 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,29*
€ 123,12*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 103,46*
€ 129,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,71*
€ 130,00*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 97,76*
€ 130,88*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,36*
€ 156,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.