Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1210xT1040xH1990mm silber TZN Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443474
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-D VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462011564
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · robuste Stahlausführung, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der breiten Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Ausstattung: mit Werkzeugablage· Einfahrtaschen A/B/C: 600/200/80mm· geeignet für: Gabelstapler· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamttiefe:
1040 mm
Gesamthöhe:
1990 mm
zul. Gesamtgewicht:
300 kg
Gewicht:
111 kg
Farbe:
silber
Oberfläche:
feuerverzinkt
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, arbeitsbühne für gabelstapler, Arbeitsbühnen, Arbeitskorb, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 826,30*
€ 913,92*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,22*
€ 957,61*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,61*
€ 958,51*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 905,832*
€ 974,022*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,59*
€ 1.036,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,50*
€ 1.233,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,49*
€ 1.222,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,17*
€ 1.191,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,12*
€ 1.169,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,59*
€ 1.151,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-F VERZINKT
ab € 1.045,31*
Ähnlich
Bauer
MB-D/L VERZINKT
ab € 959,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.