Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B805xT1290xH1990mm silber TZN Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443475
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-D/L VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462011915
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · robuste Stahlausführung, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der schmalen Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Ausstattung: mit Werkzeugablage· Einfahrtaschen A/B/C: 160/200/80mm· geeignet für: Gabelstapler· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
805 mm
Marke:
BAUER
Gesamttiefe:
1290 mm
Gesamthöhe:
1990 mm
Gewicht:
114 kg
Farbe:
silber
Oberfläche:
feuerverzinkt
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, bauer arbeitsbühne, arbeitsbühne für gabelstapler, Arbeitsbühnen, Arbeitskorb, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,40*
€ 1.093,53*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,83*
€ 1.101,35*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.048,56*
€ 1.128,36*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.107,00*
€ 1.195,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,72*
€ 1.199,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,43*
€ 1.422,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,83*
€ 1.413,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,81*
€ 1.371,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,65*
€ 1.345,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,00*
€ 1.317,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-D LACKIERT
ab € 662,05*
Ähnlich
Bauer
MB-D VERZINKT
ab € 832,24*
Ähnlich
Bauer
MB-F VERZINKT
ab € 1.047,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.