Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgreifer Trgf.1250kg Greifber.90-200mm m.Rundgliederkette YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9113441135
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300806
EAN/GTIN:
     4025092551502
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
mit Einfachöffner · der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau · auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest · Allzweckgreifer sind bis 2000 kg Tragfähigkeit mit Rundgliederketten und ab 3000 kg Tragfähigkeit mit Fleyerketten ausgerüstet · die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten
Weitere Informationen:
Breite:
434 mm
Tragfähigkeit:
1250 kg
Gewicht:
24,3 kg
Ausführung:
mit Rundgliederkette
Maulweite:
200 mm
Greifbereich:
90-200 mm
Höhe:
382 mm
Marke:
YALE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,37*
€ 925,24*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 848,62*
€ 925,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,54*
€ 941,52*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 887,03*
€ 943,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,24*
€ 945,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,52*
€ 1.120,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,24*
€ 1.110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,96*
€ 1.086,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,15*
€ 1.068,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,54*
€ 1.050,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 561,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 776,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 619,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 793,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.029,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.037,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.289,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.559,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.285,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.304,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.328,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.626,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.701,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.